Beli kaca pintu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Vintage Door Pull Handle for Glass Door (Gagang Tarik Pintu Kaca)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Tall (cm): 35
- Alexander UPVC Door 4 MirrorDeskripsi:Pintu UPVC 4 Kaca (ALX5) adalah pintu yang berukuran 80 x 200 cm dan dijamin sangat kuat karena terbuat dari UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi atau pintu utama rumah Anda. Harga pintu UPVC memang lebih mahal daripada pintu aluminium. Namun harga tersebut setara dengan semua kelebihan yang dimiliki pintu UPVC dibanding pintu aluminium. Jika kotor karena debu, perawatannya cukup mudah yaitu hanya dengan dibersihkan menggunakan lap basah dan sabun biasa saja.atribut:
- Size (WxH) (cm): 80x200
- Color: White
- Door Material: UPVC
- Glass Thickness (mm): 5
- Frame Depth (cm): 6
- INDACHI Cradenza Pintu Panel Dan Pintu Kaca Polos/Frame + Laciatribut:
- Depth (mm): 400
- Height (mm): 870
- Veronika PVC DoorDeskripsi:Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lamaatribut:
- Door Size Actual: 61x190cm
- Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering Westwood Series (Pintu Kayu)Deskripsi:Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinishedatribut:
- Thickness (mm): 36
- Alpen PVC Pintu Kamar MandiDeskripsi:Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
- Taco Flooring Lantai VinylDeskripsi:Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. beberapa orang yang mengenal vinyl sebagai material pelapis lantai pengganti keramik dan ubin.Lantai Vinyl sangat cocok dipasang di area perkantoran,apartemen dan rumah-rumah memberikan kesan Mewah,Natural,dan Elegan.Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.atribut:
- Size (cm): 91.4x15.2
- PIKKA Door (Pintu)Deskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- Alexander UPVC Door Full Panel (Pintu UPVC)Deskripsi:Pintu UPVC Full Panel (ALX10) adalah pintu yang berukuran 80 x 200 cm dan dijamin sangat kuat karena terbuat dari UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi atau kamar tidur Anda. Harga pintu UPVC memang lebih mahal daripada pintu aluminium. Namun harga tersebut setara dengan semua kelebihan yang dimiliki pintu UPVC dibanding pintu aluminium. Jika kotor karena debu, perawatannya cukup mudah yaitu hanya dengan dibersihkan menggunakan lap basah dan sabun biasa saja.atribut:
- Color: White
- Door Material: UPVC
- Frame Depth (cm): 6
- DORMAKABA Pintu Otomatisatribut:
- Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
- Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
- Hold Open Time (s): 0.5-30
- Mains Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50/60
- International Protection: IP 20
- ROMAN TILE Granit Fit Mood dLinosaDeskripsi:The dLinosa collection is back with a matt finish. dLinosa has a stone design with a combination of black and white dot accents. dLinosa is available in 2 light colors, namely dLinosa Gray GT602524AR and dLinosa Cream GT602525AR. This collection is suitable for modern and minimalist interior nuances.atribut:
- Size (cm): 60x60
- Motive: dLinosa
- Tile Category: Fit Mood
- Shade Variation: V2
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 3
- Slip Resistance: R-10
- Surface Texture: Matt
- Alexander Aluminium PVC Door 2 Panel (Pintu Aluminium PVC 2 Panel)Deskripsi:Pintu Aluminium Mix PVC merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan aluminium dan PVC Board membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.atribut:
- Size (WxH) (cm): 70x200
- Door Material: Alumunium & PVC
- BFT Automatic Sliding DoorDeskripsi:Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
- Vintage Large Door Handle/Knob + Key Body (Gagang Pintu dan Rumah Kunci)atribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- Dimensions (cm): 25.5x5.5
- Lock Body Material: Steel
- Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering (Pintu Kayu)atribut:
- Thickness (mm): 36
- Width (mm): 920
- Length (mm): 2100
- Material: FJL Hardwood, Honeycomb Core, HDF Skin
- ROMAN TILE Granite Tile Stone Mood dStanford (Keramik Granit)Deskripsi:The dStanford collection is now also available in the 60x60 cm size, after previously being popular in the 60x30 cm size. dStanford 60x60 cm is produced with a colored body technique and comes in 2 choices of surfaces. Flat surface for indoor areas and structured surfaces for commercial indoor, semi-indoor, or outdoor areas: dStanford Gray GT605518CR (medium) and dStanford Black GT605519CR (dark). This RomanGranit product is the right choice to realize the modern natural concept as desired.atribut:
- Size (cm): 60x60
- Motive: dStanford
- Tile Category: Stone Mood
- Shade Variation: V3
- Design Faces: Random
- PEI Rating: 4
Daftar Harga kaca pintu Terbaru October 2026
| Vintage Door Pull Handle for Glass Door (Gagang Tarik Pintu Kaca) | Rp229.900 |
| ENIGMA Automatic Door (Pintu Otomatis) | Rp79.999.900 |
| Alexander UPVC Door 4 Mirror | Rp3.199.900 |
| Duma Door WPC Economy (0.3cm) Tipe Router & Glass (RG) | Rp2.099.900 |
| INDACHI Cradenza Pintu Panel Dan Pintu Kaca Polos/Frame + Laci | Rp6.099.900 |
| Veronika PVC Door | Rp479.900 |
| Woodone Integra Indonesia Wooden Door Engineering Westwood Series (Pintu Kayu) | Rp1.699.900 |
| Alpen PVC Pintu Kamar Mandi | Rp269.900 |
| Taco Flooring Lantai Vinyl | Rp209.900 |
| PIKKA Door (Pintu) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/26P105878078-1.jpg)
/28P105479080-1.jpg)

%20Tipe%20Router%20%26%20Glass%20(RG)/rrP107636999-1.jpg)


/9jP105778343-11.jpg)


/evP105214535-1.jpg)
/diP106737486-1.jpg)



/ezP106736539-1.jpg)


/3vP105878139-1.jpg)
/09P107786009-1.jpg)
/npP107851853-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)